Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK20050RW WDK 50mm 20mm 2000mm PVC čisto bela [6168736 - WDK20050RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 20
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.