Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK15015GR 15mm 15mm 2000mm PVC Kameno siva [6024955 - WDK15015GR]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 15
- Višina (mm): 15
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: Kameno siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.