Inštalacijski kanal Obo Bettermann LKM20020FS 20mm 24mm 2000mm jeklo [6246966 - LKM20020FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: LKM20020FS
- Širina (mm): 20
- Višina (mm): 24
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.