Pregrada za kanal Obo Bettermann 6114290 GKH-TW70 70mm 2000mm PVC HF [6114290 - GKH-TW70]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: GKH-TW70
- Primerno za globino kanalov (mm): 70
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.