Kotni elem. inštalac. kanala Obo Bettermann WDK 90mm 60mm 90-90st. PVC čisto bela Notranje koleno [6192025 - WDK HI60090RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Višina (mm): 90
- Širina (mm): 60
- Kot (st.): 90-90
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.