Končni elem. inštalac. kanala Obo Bettermann WDK HE60090RW WDK 90mm 60mm PVC čisto bela [6193293 - WDK HE60090RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Širina (mm): 90
- Globina (mm): 60
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.