Končni elem. inštalac. kanala Obo Bettermann WDK HE25040RW WDK 40mm 25mm PVC čisto bela [6193153 - WDK HE25040RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Širina (mm): 40
- Globina (mm): 25
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.