Končni elem. inštalac. kanala Obo Bettermann GS-E70210RW Simetrična 70mm 210mm jeklo čisto bela [6278070 - GS-E70210RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Simetrična
- Širina (mm): 70
- Globina (mm): 210
- Material: Jeklo
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.