Končni elem. inštalac. kanala Obo Bettermann GS-E70170RW Simetrična 70mm 170mm jeklo čisto bela [6277670 - GS-E70170RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Simetrična
- Širina (mm): 70
- Globina (mm): 170
- Material: Jeklo
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.