Končni elem. inštalac. kanala Obo Bettermann GKH-E70130RW Simetrična 135mm 73mm brezhalogen. čisto bela [6114280 - GKH-E70130RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Simetrična
- Širina (mm): 135
- Globina (mm): 73
- Material: brezhalogen.
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.