Končni elem. inštalac. kanala Obo Bettermann GK-E70130RW Simetrična GK-E70130RW 130mm 70mm PVC čisto bela [6274570 - GK-E70130RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Simetrična
- Širina (mm): 130
- Globina (mm): 70
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.