Končni elem. inštalac. kanala Obo Bettermann GK-E70110RW Simetrična 114,9mm 72,6mm PVC čisto bela [6274370 - GK-E70110RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Simetrična
- Širina (mm): 114,9
- Globina (mm): 72,6
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.