Končni elem. inštalac. kanala Obo Bettermann 6113114 Simetrična 106mm 56mm PVC SR [6113114 - GK-E53100AL]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Simetrična
- Širina (mm): 106
- Globina (mm): 56
- Material: Umetna masa
- Barva: Srebrna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.