Končni elem. inštalac. kanala PROVINIL KE NIK 6 60mm 40mm PVC BE [40052 - KE-ZA NIK-6]
- Linija izdelkov: PROVINIL
- Širina (mm): 60
- Globina (mm): 40
- Material: Umetna masa
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.