Končni elem. inštalac. kanala PROVINIL KE NIK 106 100mm 60mm PVC BE [40084 - KE-ZA NIK-106]

ŠIFRA 1086131 EAN 3831039401035 PROVINIL 40084 - KE-ZA NIK-106
Končni element inštalacijskega kanala Neri KE NIK 106 100mm 60mm PVC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PROVINIL
  • Širina (mm): 100
  • Globina (mm): 60
  • Material: Umetna masa
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.