Končni elem. inštalac. kanala Obo Bettermann GS-E90210RW Simetrična 90mm 92mm jeklo čisto bela [6278170 - GS-E90210RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Simetrična
- Širina (mm): 90
- Globina (mm): 92
- Material: Jeklo
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.