Končni elem. inštalac. kanala Obo Bettermann GS-E90130RW Simetrična 90mm 130mm jeklo čisto bela [6277370 - GS-E90130RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Simetrična
- Širina (mm): 90
- Globina (mm): 130
- Material: Jeklo
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.