Fleksibilen kanal Obo Bettermann FLK-2K LGR 20mm 60mm 1000mm za 4x7mm ali 5x6mm PVC siva RAL 7035 [6154922 - FLK-2K LGR]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Višina (mm): 20
- Širina (mm): 60
- Dolžina (mm): 1000
- Uporaben prerez (mm2): za 4x7mm ali 5x6
- Material: Umetna masa
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.