Inštalacijski kanal SCHNEIDER 20mm 10mm 2000mm PVC BE [ETK20910]

ŠIFRA 2645566 EAN 8698150209101 SCHNEIDER ELECTRIC ETK20910
Ultra - mini kanali - 20 x 10 mm - samolepilni - PVC - beli - 2 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Širina (mm): 20
  • Višina (mm): 10
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Umetna masa
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.