Inštalacijski kanal SCHNEIDER 12mm 7mm 2000mm PVC BE [ETK12407]

ŠIFRA 2736043 EAN 3606480631115 SCHNEIDER ELECTRIC ETK12407
Ultra - mini kanali - 12 x 7 mm - samolepilni - PVC - beli - 2 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Širina (mm): 12
  • Višina (mm): 7
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Umetna masa
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.