Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 11 10mm 10mm 2000mm PVC RJ [31049 - NIK-11 R]

ŠIFRA 1067793 EAN 3831039401714 PROVINIL 31049 - NIK-11 R
Inštalacijski kanal Neri NIK 11 10mm 10mm 2000mm PVC RJAVA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PROVINIL
  • Širina (mm): 10
  • Višina (mm): 10
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Rjava
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.