Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 0 samolepilni 15mm 10mm 2000mm PVC RJ [31004 - NIK-0 SAM R]

ŠIFRA 1107148 EAN 3831039401738 PROVINIL 31004 - NIK-0 SAM R
Inštalacijski kanal Neri NIK 0 15mm 10mm 2000mm PVC RJAVA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PROVINIL
  • Širina (mm): 15
  • Višina (mm): 10
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Rjava
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.