Inštalacijski kanal PROVINIL NIK P POHODNI ANTRACIT 52mm 14mm 2000mm PVC ANTR [32061 - NIK P POHODNI ANTRA]
- Linija izdelkov: PROVINIL
- Širina (mm): 52
- Višina (mm): 14
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: Antracit
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.