Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDKMD7RW samolepilni 12,5mm 7mm 2000mm PVC čisto bela [6150276 - WDKMD7RW]

ŠIFRA 2752873 EAN 4012196493098 Obo Bettermann 6150276 - WDKMD7RW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 12,5
  • Višina (mm): 7
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Umetna masa
  • Barva: čisto bela
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.