Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDKMD12RW samolepilni 12,5mm 12,5mm 2000mm PVC čisto bela [6150284 - WDKMD12RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 12,5
- Višina (mm): 12,5
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.