Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDKH-60110RW 108,5mm 60mm 2000mm PVC čisto bela [6175420 - WDKH-60110RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 108,5
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.