Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDKH-30045RW 45mm 30mm 2000mm PVC čisto bela [6175405 - WDKH-30045RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 45
- Višina (mm): 30
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.