Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK60170RW 170mm 60mm 2000mm PVC čisto bela [6191258 - WDK60170RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 170
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.