Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK60130RW 130mm 60mm 2000mm PVC čisto bela [6191223 - WDK60130RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 130
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.