Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK40110RW 110mm 40mm 2000mm PVC čisto bela [6191150 - WDK40110RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 110
- Višina (mm): 40
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.