Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK20035RW 35mm 20mm 2000mm PVC čisto bela [6191045 - WDK20035RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 35
- Višina (mm): 20
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.