Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK20020RW 17,4mm 17,4mm 2000mm PVC čisto bela [6191037 - WDK20020RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 17,4
- Višina (mm): 17,4
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.