Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK15030BR 30mm 17,5mm 2000mm PVC RJ [6025021 - WDK15030BR]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 30
- Višina (mm): 17,5
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: Rjava
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.