Inštalacijski kanal Obo Bettermann LKM60150FS 150mm 63,7mm 2000mm jeklo NB [6247148 - LKM60150FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 150
- Višina (mm): 63,7
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Jeklo
- Barva: Naravna barva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.