Inštalacijski kanal Obo Bettermann LKM60060FS 60mm 63,7mm 2000mm jeklo NB [6247091 - LKM60060FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 60
- Višina (mm): 63,7
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Jeklo
- Barva: Naravna barva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.