Inštalacijski kanal Obo Bettermann LKM20020RW 20mm 24mm 2000mm jeklo čisto bela [6248462 - LKM20020RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 20
- Višina (mm): 24
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Jeklo
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.