Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 4 PREGRADA 40mm 17mm 2000mm PVC BE [30007 - NIK-4 PREGRADA]

ŠIFRA 1040885 EAN 3831039400373 PROVINIL 30007 - NIK-4 PREGRADA
Inštalacijski kanal Neri NIK 4 PREGRADA 40mm 17mm 2000mm PVC BE 30007 NIK-4 PREGRADA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PROVINIL
  • Širina (mm): 40
  • Višina (mm): 17
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Umetna masa
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.