Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 0 15mm 10mm 2000mm PVC BE [30000 - NIK-0]

ŠIFRA 1040881 EAN 3831039400335 PROVINIL 30000 - NIK-0
Inštalacijski kanal Neri NIK 0 15mm 10mm 2000mm PVC BELA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PROVINIL
  • Širina (mm): 15
  • Višina (mm): 10
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Umetna masa
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.