Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 2 ANTRACIT samolepilni 30mm 17mm 2000mm PVC ANTR [32006 - NIK 2 SAM ANTRACIT]
- Linija izdelkov: PROVINIL
- Širina (mm): 30
- Višina (mm): 17
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: Antracit
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.