Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 1 ANTRACIT samolepilni 15mm 17mm 2000mm PVC [32005 - NIK 1 SAM ANTRACIT]

ŠIFRA 2800212 EAN 3831039400069 PROVINIL 32005 - NIK 1 SAM ANTRACIT
Inštalacijski kanal Neri NIK 1 15mm 17mm 2000mm PVC ANTRACIT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PROVINIL
  • Širina (mm): 15
  • Višina (mm): 17
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Umetna masa
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.