Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 0 ANTRACIT samolepilni 15mm 10mm 2000mm PVC ANTR [32004 - NIK 0 SAM ANTRACI]

ŠIFRA 2800208 EAN 3831039400045 PROVINIL 32004 - NIK 0 SAM ANTRACI
Inštalacijski kanal Neri NIK 0 15mm 10mm 2000mm PVC ANTRACIT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PROVINIL
  • Širina (mm): 15
  • Višina (mm): 10
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Antracit
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.