Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK80170GR 170mm 80mm 2000mm PVC Kameno siva [6026184 - WDK80170GR]

ŠIFRA 2751982 EAN 4012196029839 Obo Bettermann 6026184 - WDK80170GR
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 170
  • Višina (mm): 80
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Kameno siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.