Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK60090GR 90mm 60mm 2000mm PVC Kameno siva [6022006 - WDK60090GR]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 90
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: Kameno siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.