Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK60060GR 60mm 60mm 2000mm PVC Kameno siva [6025668 - WDK60060GR]

ŠIFRA 2751981 EAN 4012196029174 Obo Bettermann 6025668 - WDK60060GR
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 60
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Kameno siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.