Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK40060BR 60mm 40mm 2000mm PVC RJ [6025617 - WDK40060BR]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 60
- Višina (mm): 40
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: Rjava
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.