Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK40040BR 40mm 40mm 2000mm PVC RJ [6025420 - WDK40040BR]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 40
- Višina (mm): 40
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: Rjava
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.