Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK25040GR 40mm 25mm 2000mm PVC Kameno siva [6026443 - WDK25040GR]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 40
- Višina (mm): 25
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: Kameno siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.