Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK20020BR 17,4mm 17,4mm 2000mm PVC RJ [6025129 - WDK20020BR]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 17,4
- Višina (mm): 17,4
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: Rjava
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.