Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK15030RW WDK 30mm 17,5mm 2000mm PVC čisto bela [6191010 - WDK15030RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Širina (mm): 30
- Višina (mm): 17,5
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.