Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK100130GR 130mm 100mm 2000mm PVC Kameno siva [6026281 - WDK100130GR]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 130
- Višina (mm): 100
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: Kameno siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.